| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1690392 Herst.-Nr.: 22479-230-5409-82C66 EAN/GTIN: 5715411043960 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22479-230-5409/82C66, 224792305409, Hose mit Knietaschen, Größe 82C66, nussbraun/schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 789 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 789 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht, CORDURA®, Stretch Zones | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,05* | € 86,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,28* | € 87,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,40* | € 98,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|