| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1689716 Herst.-Nr.: 18379-230-09-82C46 EAN/GTIN: 5711074714070 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18379-230-09/82C46, 1837923009, Hose mit Knietaschen, extra leicht, Größe 82C46, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 560 g | Produkteigenschaften: | extra leicht, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,35* | € 59,06* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,86* | € 59,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 46,37* | € 59,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,23* | € 68,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,65* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|