Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22278-605-85010/82C54, 2227860585010, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 82C54,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1689638
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22278-605-85010-82C54
EAN/GTIN:
     5715411047135
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22278-605-85010/82C54, 2227860585010, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 82C54, steinblau/schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
750 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht,
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 157,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 158,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.