Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22378-311-09/76C38, 2237831109, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 76C38, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1689424
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22378-311-09-76C38
EAN/GTIN:
     5715411044929
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22378-311-09/76C38, 2237831109, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 76C38, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
630 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht,
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 97,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,57*
€ 97,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.