| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686136 Herst.-Nr.: 13079-230-88809-82C62 EAN/GTIN: 5711074637713 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13079-230-88809/82C62, 1307923088809, Hose Lemberg, Größe 82C62, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, extra leicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 59,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,84* | € 60,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,95* | € 60,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,79* | € 60,24* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,97* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|