| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685988 Herst.-Nr.: 13079-230-0618-76C48 EAN/GTIN: 5711074439010 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13079-230-0618/76C48, 130792300618, Hose Lemberg, Größe 76C48, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 580 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, extra leicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose 48, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, MASCOT Lemberg, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,90* | € 57,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,05* | € 59,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,86* | € 59,46* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,37* | € 60,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,56* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|