| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685391 Herst.-Nr.: 10179-154-09-90C60 EAN/GTIN: 5707209815460 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10179-154-09/90C60, 1017915409, Hose Houston, Größe 90C60, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 820 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 820 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, MASCOT Houston, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,32* | € 60,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,12* | € 60,71* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,78* | € 61,08* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,93* | € 61,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,05* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|