| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685049 Herst.-Nr.: 18979-311-03-164 EAN/GTIN: 5711074717385 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18979-311-03/164, 1897931103, Hose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 164, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 333 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 333 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,48* | € 43,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,24* | € 43,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,61* | € 44,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,93* | € 44,43* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,12* | € 51,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|