Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20304-741-71/41-42, 2030474171, Hemd, schmale Passform, Stretch, Größe 41-42, he


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1684097
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20304-741-71-41-42
EAN/GTIN:
     5711074978410
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20304-741-71/41-42, 2030474171, Hemd, schmale Passform, Stretch, Größe 41-42, hellblau Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
55% Baumwolle/45% Polyester
Bruttogewicht:
440 g
Produkteigenschaften:
Premium, slim fit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, mascot arbeitshemd, herren hemd, Hemd, HEMD,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 41,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,02*
€ 41,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.