Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20304-741-41/39-40, 2030474141, Hemd, schmale Passform, Stretch, Größe 39-40, bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1684090
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20304-741-41-39-40
EAN/GTIN:
     5711074978366
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20304-741-41/39-40, 2030474141, Hemd, schmale Passform, Stretch, Größe 39-40, blau-meliert Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
55% Baumwolle/45% Polyester
Bruttogewicht:
420 g
Produkteigenschaften:
Premium, slim fit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, mascot arbeitshemd, herren hemd, Hemd, HEMD,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,96*
€ 41,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.