Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22704-744-7106/43, 227047447106, Hemd, schmale Passform, Größe 43, hellblau/weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1684075
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22704-744-7106-43
EAN/GTIN:
     5711074976225
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22704-744-7106/43, 227047447106, Hemd, schmale Passform, Größe 43, hellblau/weiss Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
520 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
520 g
Produkteigenschaften:
Signature, slim fit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 86,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,17*
€ 87,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.