Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22804-744-7106/50, 228047447106, Hemd, klassische Passform, Größe 50, hellblau/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1683813
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22804-744-7106-50
EAN/GTIN:
     5711074976980
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22804-744-7106/50, 228047447106, Hemd, klassische Passform, Größe 50, hellblau/weiss Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
540 g
Produkteigenschaften:
Signature, klassische Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 111,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 111,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.