Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22204-742-71/50, 2220474271, Hemd, klassische Passform, Größe 50, hellblau Front


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1683812
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22204-742-71-50
EAN/GTIN:
     5711074977635
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22204-742-71/50, 2220474271, Hemd, klassische Passform, Größe 50, hellblau Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
540 g
Produkteigenschaften:
Signature, klassische Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 111,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 111,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.