Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21881-426-010/4XL, 21881426010, Funktionsunterhemd, Wolle, Multisafe, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1681462
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21881-426-010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074917969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

21881-426-010/4XL, 21881426010, Funktionsunterhemd, Wolle, Multisafe, Größe 4XL, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
460 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
Bruttogewicht:
460 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, flammhemmend, antistatisch, isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Multisafe
Weitere Suchbegriffe: mascot unterhemd, herren unterhemd, unterhemd herren, Funktionsunterhemd, FUNKTIONSUNTERHEMD,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 111,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 111,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.