| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681442 Herst.-Nr.: 19882-794-1809-M EAN/GTIN: 5711074792801 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19882-794-1809/M, 198827941809, Funktionsunterhemd, geringes Gewicht, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polypropylen | Bruttogewicht: | 240 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, isolierend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,31* | € 35,15* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,43* | € 35,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,45* | € 40,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,65* | € 42,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,47* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|