| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681405 Herst.-Nr.: 00573-350-01-S EAN/GTIN: 5708628002752 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00573-350-01/S, 0057335001, Funktionsunterhemd Kiruna, Größe S, marine Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 278 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (COOLMAX®) | Bruttogewicht: | 278 g | Produkteigenschaften: | extra feuchtigkeitstransportierend, schnelltrocknend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,96* | € 36,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,18* | € 37,44* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,36* | € 37,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,25* | € 37,63* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,70* | € 43,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|