Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681397 Herst.-Nr.: 00597-350-01-L EAN/GTIN: 5708628321051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00597-350-01/L, 0059735001, Funktionsunterhemd Kalix, Größe L, marine Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 264 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (COOLMAX®) | Bruttogewicht: | 264 g | Produkteigenschaften: | extra feuchtigkeitstransportierend, schnelltrocknend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd kurzarm, arbeitstroyer, arbeitshemden blau, MASCOT Kalix, FUNKTIONSUNTERHEMD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,06* | € 34,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,98* | € 34,92* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,48* | € 35,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,17* | € 36,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|