| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681394 Herst.-Nr.: 50561-940-09-XL EAN/GTIN: 5711074192915 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50561-940-09/XL, 5056194009, Funktionsunterhemd Hamar, Größe XL, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 220 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 220 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, isolierend, nahtlos, ULTIMATE | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,90* | € 48,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,94* | € 48,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,36* | € 49,55* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,52* | € 51,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,21* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|