| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679977 Herst.-Nr.: 18153-316-91010-L EAN/GTIN: 5711074671977 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18153-316-91010/L, 1815331691010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größe L, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 380 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 380 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, fleecejacke damen blau, freizeit pullover, fleece jacke damen, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,63* | € 53,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,95* | € 55,66* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,51* | € 55,89* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,60* | € 56,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,51* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|