| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18153-316-91010L Herst.-Nr.: 18153-316-91010L EAN/GTIN: 5711074671977 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material 94% Polyester/6% Elasthan 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, fleecejacke damen blau, freizeit pullover, fleece jacke damen, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,74* | € 53,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,27* | € 53,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,28* | € 53,75* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,52* | € 53,91* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,74* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|