| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679526 Herst.-Nr.: 18303-137-91010-M EAN/GTIN: 5711074645152 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18303-137-91010/M, 1830313791010, Fleecejacke mit Antipilling, Größe M, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 510 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,03* | € 48,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,97* | € 48,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,89* | € 48,82* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 50,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,60* | € 52,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|