| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679525 Herst.-Nr.: 18303-137-1809-M EAN/GTIN: 5711074651771 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18303-137-1809/M, 183031371809, Fleecejacke mit Antipilling, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 510 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,99* | € 48,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,97* | € 48,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,11* | € 49,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 50,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,58* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|