| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678579 Herst.-Nr.: 06049-010-010-C51 EAN/GTIN: 5707209458766 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06049-010-010/C51, 06049010010, Dreiviertel-Hose Borba, Größe C51, schwarzblau Young, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 650 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 650 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Kniebund-Hose, Kniebundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT Borba, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,89* | € 59,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,22* | € 60,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,93* | € 60,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 66,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|