| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678518 Herst.-Nr.: 14249-442-010-C52 EAN/GTIN: 5711074180660 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14249-442-010/C52, 14249442010, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C52, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 643 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 643 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT Altona, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,18* | € 58,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,00* | € 58,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,20* | € 66,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,71* | € 67,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,90* | € 67,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|