Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0800-906-09/1047, F080090609, Clog S1 Sicherheitsschuhe, Größe 1047, schwarz Fo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1678236
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0800-906-09-1047
EAN/GTIN:
     5711074744138
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0800-906-09/1047, F080090609, Clog S1 Sicherheitsschuhe, Größe 1047, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
816 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk
Bruttogewicht:
816 g
Produkteigenschaften:
S1
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1 Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 77,56*
1
€ 4,90*
ab € 60,60*
€ 79,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,95*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 90,82*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 93,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.