| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678185 Herst.-Nr.: 09349-154-06-C56 EAN/GTIN: 5707209756428 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
09349-154-06/C56, 0934915406, Arbeitsshorts Zafra Handwerker, Größe C56, weiss Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 610 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 610 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort weiß, MASCOT Zafra, ARBEITSSHORTS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 68,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 54,84* | € 71,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 71,36* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 55,32* | € 71,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,42* | € 71,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|