| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677463 Herst.-Nr.: 14579-197-06-90C50 EAN/GTIN: 5711074366132 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14579-197-06/90C50, 1457919706, Arbeitshose MACMICHAEL Jardim, Größe 90C50, weiss MACMICHAEL Workwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 960 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 960 g | Produkteigenschaften: | Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung II | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,30* | € 34,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 37,03* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,87* | € 37,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,24* | € 41,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,38* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|