| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677381 Herst.-Nr.: 14779-850-09-82C66 EAN/GTIN: 5711074310319 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14779-850-09/82C66, 1477985009, Arbeitshose Gravata MACMICHAEL, Größe 82C66, schwarz MACMICHAEL Workwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 638 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 638 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung II | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,02* | € 38,42* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,06* | € 40,70* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,25* | € 40,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,34* | € 41,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,47* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|