| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1675096 Herst.-Nr.: 723811-44 EAN/GTIN: 4030839404560 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
723811/44, QUENTIN black-blue Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 65,75* | € 84,28* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 67,75* | € 86,65* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 71,81* | € 91,39* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 74,12* | € 94,68* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,36* | € 255,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|