Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720851/42, JORAN BOA® blue Low ESD S3L, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1674365
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     -42
EAN/GTIN:
     4030839364703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

720851/42, JORAN BOA® blue Low ESD S3L, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
876 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 110,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,08*
€ 110,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 111,47*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 99,91*
€ 125,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.