| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673984 Herst.-Nr.: 6340-43 EAN/GTIN: 4031301013334 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6340/43 teXXor, teXXor®, Winterreißverschlussstiefel S3 ZIPPER Größe 43, Farbe schwarz/grün EN 20345:2011 S3 genarbtes Rindleder, Reißverschluss Webpelz-Funktionsfutter Stahlkappe ganzflächige Einlegesohle 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, WINTERREIßVERSCHLUSSSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,01* | € 35,55* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,67* | € 37,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,61* | € 46,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|