| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673912 Herst.-Nr.: 6322-36 EAN/GTIN: 4031301034018 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6322/36 teXXor, teXXor®, Sicherheitsschnürstiefel S3 CANNES Größe 36, Farbe schwarz/grau EN 20345:2011 S3 hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen atmungsaktives Textil-Funktionsfutter Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,69* | € 38,40* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,47* | € 40,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,34* | € 66,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|