| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673582 Herst.-Nr.: 5331-39 EAN/GTIN: 4062899089449 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5331/39 RUNNEX, RUNNEX®, Winter-Sicherheitsschnürstiefel S3S ESD SpecialStar, Größe 39, Farbe schwarz/grau EN 20345:2022 S3S CI FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial RUNNEX® Webpelz-Funktionsfutter RUNNEX® Composite-Protection ganzflächige Einlegesohle aus Webpelz 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, WINTER-SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| |