| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673535 Herst.-Nr.: 5320-39 EAN/GTIN: 4031301034261 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5320/39 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S3 LightStar Größe 39, Farbe schwarz/rot EN 20345:2011 S3 hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,99* | € 75,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,27* | € 75,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,87* | € 78,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,19* | € 93,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|