| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673377 Herst.-Nr.: 5178-42 EAN/GTIN: 4031301059721 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5178/42 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 42, Farbe schwarz EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Microfasermaterial, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,56* | € 62,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,48* | € 62,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,06* | € 63,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,73* | € 72,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,10* | € 92,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|