| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673345 Herst.-Nr.: 5174-36 EAN/GTIN: 4031301048169 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5174/36 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitsschnürstiefel S1P ESD FlexStar Größe 36, Farbe blau/weiß/grau EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Microfasermaterial, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s1p, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,88* | € 61,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,05* | € 61,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,14* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|