| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496209 Herst.-Nr.: 5174 EAN/GTIN: 4031301048169 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5174 Gr. 36 RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsschnürstiefel FlexStar blau/weiß/grau Der RUNNEX® FlexStar S1P-Schnürstiefel mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die stabile Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU-Zweischichtensohle. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5174 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5174 | Werksnummer: | 5174-36 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/weiß/grau | Groesse: | 36 | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s1p |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,45* | € 61,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 61,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,29* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|