| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673225 Herst.-Nr.: 5111-39 EAN/GTIN: 4062899055376 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5111/39 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 SportStar Größe 39, Farbe schwarz/weiß EN 20345:2011 S1 RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU- Besätze, druckfreies, elastisches Bündchen für perfekte Bewegungsfreiheit. RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Composite-Protection Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,08* | € 47,50* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,22* | € 47,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,47* | € 49,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|