Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5900/47-50 RUNNEX, RUNNEX®, ESD-Sommersocken Größe 47-50 Obermaterial: 43% Polye


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1671050
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5900-47-50
EAN/GTIN:
     4062899072533
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5900/47-50 RUNNEX, RUNNEX®, ESD-Sommersocken Größe 47-50 Obermaterial: 43% Polyester Coolmax, 32% Polyamid 22% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% andere Materialien Farbe: schwarz/grau, Fabrikat: Runnex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,19*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 8,60*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.