| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1671048 Herst.-Nr.: 5900-39-42 EAN/GTIN: 4062899072472 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5900/39-42 RUNNEX, RUNNEX®, ESD-Sommersocken Größe 39-42 Obermaterial: 43% Polyester Coolmax, 32% Polyamid 22% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% andere Materialien Farbe: schwarz/grau, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwollsocken schwarz, baumwollsocken, ESD-SOMMERSOCKEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,17* | € 8,19* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 61,19* | € 82,53* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 64,76* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|