Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1670370 Herst.-Nr.: 8352-90 EAN/GTIN: 4031301012153 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8352/90 teXXor, teXXor®, 2-in-1 Bundhose TOBAGO Canvas (320 g/m²) Größe 90 Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (T/C Panama-Canvas) Farbe: kornblau/schwarz EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitshose texxor blau, arbeitshose blau, texxor arbeitshose, 2-IN-1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,65* | € 28,82* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,86* | € 49,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|