Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8352/64 teXXor, teXXor®, 2-in-1 Bundhose TOBAGO Canvas (320 g/m²) Größe 64 Oberm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1670366
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     8352-64
EAN/GTIN:
     4031301012078
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8352/64 teXXor, teXXor®, 2-in-1 Bundhose TOBAGO Canvas (320 g/m²) Größe 64 Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (T/C Panama-Canvas) Farbe: kornblau/schwarz EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, Fabrikat: Texxor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,76*
€ 28,97*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 30,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,95*
€ 49,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.