Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18579-442-010/82C48, 18579442010, Hose, Größe 82C48 Accelerate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1667068
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-010-82C48
EAN/GTIN:
     5711074692521
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18579-442-010/82C48, 18579442010, Hose, Größe 82C48 Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
657 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
657 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 57,14*
€ 74,19*
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 74,23*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 74,57*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,35*
€ 85,91*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,59*
€ 86,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.