| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1664995 Herst.-Nr.: 763461-39 EAN/GTIN: 4030839387849 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
763461/39, RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 39 EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/SR/LG/CI/WR/SRC, Form B Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1692 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,92* | € 133,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,97* | € 133,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,26* | € 134,05* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,40* | € 144,59* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,64* | € 145,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|