| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1600732 Herst.-Nr.: 768891-46 EAN/GTIN: 4030839326534 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
768891/46, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI, Sicherheitsstiefel, Größe 46 EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1414 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-stiefel elten 46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,00* | € 135,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,27* | € 135,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,75* | € 138,80* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,28* | € 146,57* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,24* | € 147,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|