| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1600455 Herst.-Nr.: 5482-46 EAN/GTIN: 4063606279016 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5482/46, LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI, Sicherheitsstiefel, Größe 46 EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle LOWA Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Fabrikat: Lowa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1282 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,81* | € 134,28* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,35* | € 134,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 134,92* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,73* | € 145,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,00* | € 146,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|