| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1583551 Herst.-Nr.: 720710-46 EAN/GTIN: 4030839360576 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720710/46, CORBY XXE black Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1108 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s1 black, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,33* | € 94,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,03* | € 94,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,99* | € 94,85* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,55* | € 101,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,33* | € 102,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|