Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7227-N/47, HARDY-N, Sandale, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260S-1575237
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227-N-47
EAN/GTIN:
     4031783082446
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7227-N/47, HARDY-N, Sandale, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1660 GRAMM
Produktcode:
7227
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
47N
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
585
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,46*
€ 62,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 62,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,26*
€ 68,88*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,05*
€ 70,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 74,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,15*
€ 88,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,94*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 47,03*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,74*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7227N-40
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,23*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,47*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,61*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.