Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Hardy Gr.42 N schwarz/grau Mikrofaser S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/11797_f3c5e9f8dc630a76f3dd5387e5ab26a2_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11797_f3c5e9f8dc630a76f3dd5387e5ab26a2_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000792
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227N-42
EAN/GTIN:
     4031783082347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei · Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle · Geschlecht (Schuhe): Herren · Gewicht bei Größe 42 [g]: 585 · Größenbereich bis: 50 · Größenbereich von: 36 · Laufsohle: PU/PU · Passform: normal · Produktbeurteilung: Standard · Schuhform: Sandale · Schuhtyp: Mikrofaserschuh · Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,24*
€ 61,42*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 47,55*
€ 61,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,30*
€ 68,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 54,75*
€ 70,44*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 60,68*
€ 79,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,21*
€ 85,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,97*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7227N-40
ab € 46,36*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,27*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,21*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,60*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.