Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71502/45, RED, Halbschuh, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S1P SRC Schaft aus Microfas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 16
Image 20
Image 21
Image 22
Image 23
Image 24
Artikel-Nr.:
     260S-1575158
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71502-45
EAN/GTIN:
     4031783084358
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71502/45, RED, Halbschuh, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S1P SRC Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur mit EVA/Nitril Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Produktcode:
71502
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
45
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
12
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht bei Größe 42 [g]:
530
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in N
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie,
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 51,08*
€ 67,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 52,55*
€ 67,83*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 76,47*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 80,39*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 81,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,41*
€ 94,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,70*
€ 75,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 50,89*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,07*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.